Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse36.7 :1
- Charge suspendue135 lb
- Poids14.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) Washdown
- Cote de fréquence60/90 Hz
- Courant de pleine charge0.24 A
- Couple de pleine charge50 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/20 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP69K
- Catalogue du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageVisage
- Cadre NEMA34
- Régime de sortie45.0 tr/min
- Cordons d’alimentationP191-160-0002 facultatif, P191-160-0005 facultatif, P191-160-0010 facultatif, P191-161-0002 facultatif, P191-161-0005 facultatif, P191-161-0010 facultatif
- Type d’arbreParallèle
- Étape3
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
Aperçu
- Le système spécial de joint d’arbre de sortie en acier inoxydable à deux parties utilise un matériau polymère EPDM robuste
- Cordon d'alimentation en PVC IP69K avec connecteur multi-broches en acier inoxydable (fourni séparément)
- Plaque signalétique permanente marquée au laser
- Engrenage entièrement en acier pour une durée de vie optimale
- Graisse H1 de qualité alimentaire lubrifiée pour une lubrification sans entretien à vie
- Système d’isolation de classe F évalué selon la norme UL 1449 décrite dans E199928
- Les caractéristiques de construction sont conformes aux normes UL 1004 et C22.2 #100 décrites dans E89715
- La hausse de température de classe B à une température ambiante nominale de 40°C permet une utilisation dans des conditions ambiantes élevées
- Fabriqué aux États-Unis