Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse139 :1
- Diamètre de l’arbre16 mm
- Poids14.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) Washdown
- Cote de fréquence60/90 Hz
- Courant de pleine charge0.24 A
- Couple de pleine charge160 po/lb
- Puissance d’entrée1/20 hp
- Classe d’isolationF
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageVisage
- Cadre NEMA34
- Régime de sortie12.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Étape4
Aperçu
- Le système spécial de joint d’arbre de sortie en acier inoxydable à deux parties utilise un matériau polymère EPDM robuste
- Cordon d'alimentation en PVC IP69K avec connecteur multi-broches en acier inoxydable (fourni séparément)
- Plaque signalétique permanente marquée au laser
- Engrenage entièrement en acier pour une durée de vie optimale
- Graisse H1 de qualité alimentaire lubrifiée pour une lubrification sans entretien à vie
- Système d’isolation de classe F évalué selon la norme UL 1449 décrite dans E199928
- La construction est conforme aux normes UL 1004 et C22.2 #100 décrites dans E89715
- Augmentation de la température de classe B à une température ambiante nominale de 40°C pour une utilisation dans des conditions ambiantes élevées
- Fabriqué aux États-Unis