Motion
017-160-0271
Moteur à engrenages parallèles CA SANIMOTOR® - Rapport 271.3  :1, 1/20 hp, 230 V, 3 ph, rinçage TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le visage, 0.21 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI05071975
N° MFR017-160-0271
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages parallèles CA SANIMOTOR® - Rapport 271.3  :1, 1/20 hp, 230 V, 3 ph, rinçage TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le visage, 0.21 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI05071975
N° MFR017-160-0271
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    271.3 :1
  • Charge suspendue
    105 lb
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) Washdown
  • Cote de fréquence
    60/90 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.21 A
  • Couple de pleine charge
    160 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/20 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP69K
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    34
  • Régime de sortie
    6.1 tr/min
  • Cordons d’alimentation
    P191-160-0002 facultatif, P191-160-0005 facultatif, P191-160-0010 facultatif, P191-161-0002 facultatif, P191-161-0005 facultatif, P191-161-0010 facultatif
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
CADRE 017-160-0271 34 1/20HP SANIMOTOR
  • Le système spécial de joint d’arbre de sortie en acier inoxydable à deux parties utilise un matériau polymère EPDM robuste
  • Cordon d'alimentation en PVC IP69K avec connecteur multi-broches en acier inoxydable (fourni séparément)
  • Plaque signalétique permanente marquée au laser
  • Engrenage entièrement en acier pour une durée de vie optimale
  • Graisse H1 de qualité alimentaire lubrifiée pour une lubrification sans entretien à vie
  • Système d’isolation de classe F évalué selon la norme UL 1449 décrite dans E199928
  • Les caractéristiques de construction sont conformes aux normes UL 1004 et C22.2 #100 décrites dans E89715
  • La hausse de température de classe B à une température ambiante nominale de 40°C permet une utilisation dans des conditions ambiantes élevées
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif