Motion
104-1225-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 194.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05072938
N° MFR104-1225-006
Prix1,487.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 194.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05072938
N° MFR104-1225-006
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
Prix1,487.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    4779 po
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    4.00 po
  • Longueur totale
    8.88 po
  • Largeur totale
    6.96 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 boulon; 101.6 [4.00] diamètre pilote 14.35 [.565] Dia. Trous sur 146.0 [5.75] Dia. Cercle de boulonnage. EIG B
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    11.89 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    385 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    191 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.4 po Pilot - SAE B
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
  • Orientation du port
    Ports orientés 180° les uns vers les autres
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-1225
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de sûreté croisée intégrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté