Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Extérieur Diamètre3.1250 po
- Global Largeur12 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe GB-44;PDL125 à rouleaux à aiguilles à coupelle tirée présente un diamètre d’alésage de 2-3/4 po, un type de fermeture ouverte, une conception à coupelle à bout ouvert, un diamètre extérieur de 3.1250 po, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend approprié pour les applications industrielles et mécaniques spécialisées.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieGB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles avec godet dessiné avec précision
- CUP_NON605790233258