Motion
CRSBE-64
Came à bride suiveur-tête hexagonale - série CRS, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 3.5000 po de longueur de goujon, ouverte, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05073716
N° MFRCRSBE-64
Prix567.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came à bride suiveur-tête hexagonale - série CRS, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 3.5000 po de longueur de goujon, ouverte, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05073716
N° MFRCRSBE-64
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
Prix567.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    10.24 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    72200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CRS
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    605790194597

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE GALET DE CHENILLE CRSBE-64