Motion
06Z-P06
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI05074172
N° MFR06Z-P06
Price$14.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI05074172
N° MFR06Z-P06

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.375 po
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    1.07 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    2.00 po
  • Diamètre extérieur
    1.07 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Poids global
    0.14 lb
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    1.07 po

Details

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    MPT
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    MPT
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06Z-P06
  • Numéro CUP du fabricant
    639789292964
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • CUP_NON
    639789292964

Aperçu

Description du fabricant
FILETAGE DROIT MÂLE 06Z-P06 O-RING
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs