Motion
87 X 0732
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Solide, dia. de l’arbre 30.709 , dia. ext. 33.228 , dia. ext. 0.859 , largeur totale, modèle 87 , matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI05074775
N° MFR87 X 0732
Prix4,036.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Solide, dia. de l’arbre 30.709 , dia. ext. 33.228 , dia. ext. 0.859 , largeur totale, modèle 87 , matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI05074775
N° MFR87 X 0732
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
Prix4,036.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    33.228 po
  • Largeur totale
    0.859 po
  • Diamètre de l’arbre
    30.709 po
  • Poids
    7.756 lb

Détails

  • Description de la construction
    Rebord en biseau inversé simple, ressort de jarretière moulé en acier au carbone, entretoises en caoutchouc de 1/4 po
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 87
  • Type de conception
    Modèle 87
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26081-0732
  • Numéro CUP du fabricant
    717744843885
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.1 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
87X0732 MILL-RIGHT ES CRS 30.709"ID
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® ES (nitrile hydrogéné) modèle 87 offre une résistance élevée à l’abrasion et aux produits chimiques
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • Conception à lèvre en biseau inversé avec ressort de jarretière en acier au carbone
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage
  • Température de fonctionnement : -40°F à 300°F (-30°C à 150°C)
  • Fabriqué aux États-Unis