Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur23 mm
- Poids2.11 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePoly
- Type de fermetureDouble blindage
- Description3NC6213ZZ BILLE BRG
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes hybrides en céramique Koyo sont conçus pour une large gamme d’applications extrêmes où des températures élevées, des vitesses élevées ou des courants électriques errants ont un impact sur la durée de vie des roulements, en particulier dans les moteurs électriques • Les éléments roulants en céramique sont plus légers, plus durs et résistants à la corrosion, améliorant les performances et réduisant le temps d’arrêt de l’entretien • Les joints métalliques des deux extrémités retiennent la graisse Exxon Polyrex(r) haute performance • L’application courante comprend les moteurs électriques et les turbines de groupes éoliens
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe modèle 3NC6213ZZ est un roulement à billes à rainure profonde radiale hybride en céramique de 65 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 120 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant3NC6213ZZ
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale71.5 kN
- Capacité de charge statique radiale34.085 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série3NC
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON605790028748
Aperçu
- Les roulements à billes hybrides en céramique Koyo sont conçus pour une large gamme d’applications extrêmes où les températures élevées, les vitesses élevées ou les courants électriques parasites ont un impact sur la durée de vie des roulements, en particulier dans les moteurs électriques
- Les éléments de roulement en céramique sont plus légers, plus durs et résistants à la corrosion, améliorant ainsi la performance et réduisant le temps d’arrêt de l’entretien
- Les joints métalliques aux deux extrémités retiennent la graisse haute performance Exxon Polyrex(r)
- Les applications courantes comprennent les moteurs électriques et les turbines de groupes électrogènes