Motion
3NC6207ZZ

JTEKT KOYO
3NC6207ZZ

Roulement à billes à rainure profonde/radiale hybride en céramique - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, Largeur 17 mm, Double blindage, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05075914
N° MFR3NC6207ZZ
Prix328.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
3NC6207ZZ

Roulement à billes à rainure profonde/radiale hybride en céramique - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, Largeur 17 mm, Double blindage, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05075914
N° MFR3NC6207ZZ
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
Prix328.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Poly
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    3NC6207ZZC3 BILLE EN CÉRAMIQUE BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes hybrides en céramique Koyo sont conçus pour une large gamme d’applications extrêmes où des températures élevées, des vitesses élevées ou des courants électriques errants ont un impact sur la durée de vie des roulements, en particulier dans les moteurs électriques • Les éléments roulants en céramique sont plus légers, plus durs et résistants à la corrosion, améliorant les performances et réduisant le temps d’arrêt de l’entretien • Les joints métalliques des deux extrémités retiennent la graisse Exxon Polyrex(r) haute performance • L’application courante comprend les moteurs électriques et les turbines de groupes éoliens
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le modèle 3NC6207ZZ est un roulement à billes à rainure profonde radiale hybride en céramique de 35 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 72 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3NC6207ZZ
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    13.09 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    3NC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    605790028564

Aperçu

Description du fabricant
3NC6207ZZC3 BILLE EN CÉRAMIQUE BRG
  • Les roulements à billes hybrides en céramique Koyo sont conçus pour une large gamme d’applications extrêmes où les températures élevées, les vitesses élevées ou les courants électriques parasites ont un impact sur la durée de vie des roulements, en particulier dans les moteurs électriques
  • Les éléments de roulement en céramique sont plus légers, plus durs et résistants à la corrosion, améliorant ainsi la performance et réduisant le temps d’arrêt de l’entretien
  • Les joints métalliques aux deux extrémités retiennent la graisse haute performance Exxon Polyrex(r)
  • Les applications courantes comprennent les moteurs électriques et les turbines de groupes électrogènes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif