Motion
29417RNFY

JTEKT KOYO
29417RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 58 mm
N° D’ARTICLE MI05075993
N° MFR29417RNFY
Prix2,940.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
29417RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 58 mm
N° D’ARTICLE MI05075993
N° MFR29417RNFY
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
Prix2,940.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    7.19 kg

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    714 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge statique
    1700 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29417RNFY POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer