Motion
NCGNN25-1100
Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI05076821
N° MFRNCGNN25-1100
Prix60.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI05076821
N° MFRNCGNN25-1100
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
Prix60.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur totale
    15.11 po
  • Largeur totale
    1.24 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    5/16-24 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    11 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +8 psi
  • Type de montage
    Nez avant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +8 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +215 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCGNN25-1100 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté