Motion
F5706X10X10X10

World Wide Fittings
F5706X10X10X10

F5706X10X10X10
N° D’ARTICLE MI05078952
N° MFRF5706X10X10X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5706X10X10X10

F5706X10X10X10
N° D’ARTICLE MI05078952
N° MFRF5706X10X10X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Extrémité 3 Taille
    5/8 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Poids
    0.424 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    JIC 37°
  • Style de fin 3
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 3 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5706X10X10X10