Motion
5S-BNT003P2

NTN
5S-BNT003P2

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05078972
N° MFR5S-BNT003P2
Prix1,245.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-BNT003P2

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05078972
N° MFR5S-BNT003P2
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
Prix1,245.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5S-BNT003P2 BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359911992
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359911992

Aperçu

Description du fabricant
5S-BNT003P2 BRG