Motion
8940163971
Douille à chocs - Taille de douille 29 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI05081294
N° MFR8940163971
Prix14.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 29 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI05081294
N° MFR8940163971
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
Prix14.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille du support
    29 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    S.O.
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
8940163971 S429M 1/2 DR IMPACT STANDARD
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
  • Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon