Motion
8940166936
Prise carrée 1/2 po, 19 x 21 mm, rabattable, profonde, 6 pointes, douille à chocs
N° D’ARTICLE MI05081310
N° MFR8940166936
Price$10.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise carrée 1/2 po, 19 x 21 mm, rabattable, profonde, 6 pointes, douille à chocs
N° D’ARTICLE MI05081310
N° MFR8940166936
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
Price$10.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.99 po
  • Poids
    0.45 lb

Details

  • Accessoires inclus
    Douille à chocs
  • Comprend
    Douille à chocs
  • Numéro CUP du fabricant
    15451582296

Aperçu

Description du fabricant
8940166936 S419X21MFD 1/2 DR FLIP 19X
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations. Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.