Motion
8940164205
Douille à chocs - Taille de douille 46 mm, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI05083256
N° MFR8940164205
Prix53.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 46 mm, 3/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI05083256
N° MFR8940164205
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
Prix53.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille du support
    46 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    S.O.
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT STANDARD 8940164205 S646 3/4 DR
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
  • Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté