Motion
8940166009
Adaptateur mâle A812 1 po Dr X 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05084020
N° MFR8940166009
Prix64.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur mâle A812 1 po Dr X 3/4 po
N° D’ARTICLE MI05084020
N° MFR8940166009
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
Prix64.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.74 po
  • Poids
    1.77 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    15451654221

Aperçu

Description du fabricant
8940166009 ADAPTATEUR MÂLE A812 1" DR X 3/4
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations. Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon