Motion
8940164465
Prise carrée 1/2 po, SAE, standard, 6 pointes, jeu de douilles à chocs (13 PCS)
N° D’ARTICLE MI05084314
N° MFR8940164465
Prix70.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise carrée 1/2 po, SAE, standard, 6 pointes, jeu de douilles à chocs (13 PCS)
N° D’ARTICLE MI05084314
N° MFR8940164465
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
Prix70.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204.20.0000
  • Accessoires inclus
    Douilles standard (7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po)
  • Comprend
    Douilles standard (7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po)
  • Numéro CUP du fabricant
    15451575304

Aperçu

Description du fabricant
8940164465 SS4013 1/2 DR 13PCS JEU SAE
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations. Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.
  • Comprend : étui; douilles standard (7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1-1/16; 1-1/8; 1-1/4 po)

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon