Motion
8940164456
Entraînement carré de 3/8 po, SAE, magnétique, 6 pointes, jeu de douilles à chocs (9 PCS)
N° D’ARTICLE MI05084375
N° MFR8940164456
Prix84.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement carré de 3/8 po, SAE, magnétique, 6 pointes, jeu de douilles à chocs (9 PCS)
N° D’ARTICLE MI05084375
N° MFR8940164456
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
Prix84.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204.20.0000
  • Accessoires inclus
    Étui, douilles magnétiques (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po)
  • Comprend
    Étui, douilles magnétiques (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po)
  • Numéro CUP du fabricant
    15451575212

Aperçu

Description du fabricant
8940164456 SS309G 3/8 DR SAE MAG. ENSEMBLE
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations. Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.
  • Comprend : étui; douilles magnétiques (1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 po)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon