Motion
8940164430
Douille à chocs - Douille de 55 mm, Prise 1 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI05084487
N° MFR8940164430
Price$118.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 55 mm, Prise 1 po, 6 PT, Type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI05084487
N° MFR8940164430

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$118.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille du support
    55 mm

Details

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    15451574956
  • Matériel
    Acier au chrome-molybdène
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
8940164430 S855MD DOUILLE À CHOCS 1" DR DP
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
  • Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.

Les clients ont également acheté