Motion
8940164471
Prise carrée 1/2 po, SAE et métrique, protecteur de roue, 6 pointes, ensemble de douilles à chocs (11 PCS)
N° D’ARTICLE MI05085130
N° MFR8940164471
Prix179.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise carrée 1/2 po, SAE et métrique, protecteur de roue, 6 pointes, ensemble de douilles à chocs (11 PCS)
N° D’ARTICLE MI05085130
N° MFR8940164471
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
Prix179.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Accessoires inclus
    Étui, protecteur de roue (3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16 po), (17, 19, 21, 22, 23 mm) douilles
  • Comprend
    Étui, protecteur de roue (3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16 po), (17, 19, 21, 22, 23 mm) douilles
  • Numéro CUP du fabricant
    15451575366

Aperçu

Description du fabricant
8940164471 SS4211WP 1/2 DR SAE WHL PRO
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations. Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.
  • Comprend : étui; protecteur de roue (3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1-1/16 po); (17; 19; 21; 22; 23 mm) douilles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon