Motion
8940164440
Prise carrée 1/4 po, métrique, profonde, magnétique, 6 pointes, jeu de douilles à chocs (12 PCS)
N° D’ARTICLE MI05085138
N° MFR8940164440
Prix270.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise carrée 1/4 po, métrique, profonde, magnétique, 6 pointes, jeu de douilles à chocs (12 PCS)
N° D’ARTICLE MI05085138
N° MFR8940164440
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
Prix270.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204.20.0000
  • Accessoires inclus
    Douilles profondes, magnétiques (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm)
  • Comprend
    Douilles profondes, magnétiques (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm)
  • Numéro CUP du fabricant
    15451575052

Aperçu

Description du fabricant
8940164440 SS2112DG 1/4 DR MET DP MAG
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations. Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.
  • L’ensemble comprend : étui; profond, magnétique (5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm) douilles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté