Motion
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI05086371
N° MFRVQ7-6-FHG-D-3NSC-X23
Prix163.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23

SOUPAPE ISO DBL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI05086371
N° MFRVQ7-6-FHG-D-3NSC-X23
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
Prix163.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur totale
    155 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9 (P à A/B) Cv, 1.1 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Type de poussée (outil requis)
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Temps de réponse
    40 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Précâblé
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    4.1 (P à A/B) dm3/(s.bar), 5.2 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FHG-D-3NSC-X23 VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté