Motion
27775

3M
27775

Disque en papier Stikit , grain 80 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI05086401
N° MFR27775
Prix99.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27775

Disque en papier Stikit , grain 80 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre du disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI05086401
N° MFR27775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix99.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440231227
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277752
  • Nombre de disques
    125
  • Série
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051141277752

Aperçu

Description du fabricant
27775 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement anti-charge aide à prévenir l’obstruction et à produire des finitions uniformes
  • Le papier léger de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • L’adhésif 3M™ Stikit s’attache rapidement et s’enlève proprement pour les processus de finition en plusieurs étapes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon