Motion
RHB / MSM 168 TTB KIT 95MM

DODGE
RHB / MSM 168 TTB KIT 95MM

RHB / MSM 168 TTB KIT 95MM
N° D’ARTICLE MI05089801
N° MFRRHB / MSM 168 TTB KIT 95MM
Prix2,037.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB / MSM 168 TTB KIT 95MM

RHB / MSM 168 TTB KIT 95MM
N° D’ARTICLE MI05089801
N° MFRRHB / MSM 168 TTB KIT 95MM
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
Prix2,037.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100.00 mm
  • Longueur de l’alésage
    500.06 mm
  • Taille de la bague
    Quantis 168

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 168 KIT TTB 100MM S/L
  • Type de douille
    Double biseauté (court)
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de boulons
    6
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    13400 N•m

Aperçu

Description du fabricant
RHB / MSM 168 TTB KIT 95MM