Motion
RHB / MSM 68 TTB KIT 30MM

DODGE
RHB / MSM 68 TTB KIT 30MM

RHB / MSM 68 TTB KIT 30MM
N° D’ARTICLE MI05089828
N° MFRRHB / MSM 68 TTB KIT 30MM
Prix549.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB / MSM 68 TTB KIT 30MM

RHB / MSM 68 TTB KIT 30MM
N° D’ARTICLE MI05089828
N° MFRRHB / MSM 68 TTB KIT 30MM
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
Prix549.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30.00 mm
  • Longueur de l’alésage
    238.00 mm
  • Taille du boîtier
    108
  • Rapport nominal
    82 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Type de douille
    Double biseauté
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    8.900 hp
  • Nombre de boulons
    "6"
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1000.0302

Aperçu

Description du fabricant
RHB / MSM 68 TTB KIT 30MM