Motion
BB1083CN210TC/61.22A1ASI2.375X4.72

DODGE
BB1083CN210TC/61.22A1ASI2.375X4.72

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, taille de réducteur 108 , entrée de collier de serrage, diamètre de sortie 2.375 x 4.72 po, sortie gauche (solide A), cadre 210
N° D’ARTICLE MI05089876
N° MFRBB1083CN210TC/61.22A1ASI2.375X4.72
Prix9,161.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1083CN210TC/61.22A1ASI2.375X4.72

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, taille de réducteur 108 , entrée de collier de serrage, diamètre de sortie 2.375 x 4.72 po, sortie gauche (solide A), cadre 210
N° D’ARTICLE MI05089876
N° MFRBB1083CN210TC/61.22A1ASI2.375X4.72
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
Votre prix9,161.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    148
  • Taille du réducteur du fabricant
    108
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.375 x 4.72 po / 253 x 254 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.7200 po
  • Poids
    275 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    12.0500 hp
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476444853
  • Puissance d’entrée maximale
    7.130 hp
  • Sortie
    Gauche (A solide)
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Capacité de charge suspendue
    5586 lbf
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476444853

Aperçu

Description du fabricant
BB1083 210-CC 61.22 2-3/8 S ATELIER