Motion
BB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51

DODGE
BB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, taille de réducteur 128 , entrée de collier de serrage, diamètre de sortie 2.875 x 5.51 po, sortie gauche (solide A), cadre 210
N° D’ARTICLE MI05089920
N° MFRBB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51
Prix13,955.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, taille de réducteur 128 , entrée de collier de serrage, diamètre de sortie 2.875 x 5.51 po, sortie gauche (solide A), cadre 210
N° D’ARTICLE MI05089920
N° MFRBB1283CN210TC/85.98A1ASI2.875X5.51
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
Votre prix13,955.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Taille du réducteur du fabricant
    128
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Rapport nominal
    31 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po
  • Taille de sortie
    2.875 x 5.51 po / 253 x 254 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 5.5100 po
  • Poids
    507 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    13.4400 hp
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476271008
  • Puissance d’entrée maximale
    1.940 hp
  • Sortie
    Gauche (A solide)
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Capacité de charge suspendue
    6907 lbf
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782476271008

Aperçu

Description du fabricant
BB1283 210-CC 85.98 2-7/8 S ATELIER