Motion
BB1483 250-CC  73.80 3-5/8 S ATELIER

DODGE
BB1483 250-CC 73.80 3-5/8 S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B14C25S07380 - Série Quantis, taille de réducteur 148 , entrée de collier de serrage, 3.625 x 6.69 po , sortie gauche (solide A), cadre 250
N° D’ARTICLE MI05089980
N° MFRBB1483 250-CC 73.80 3-5/8 S SHFT
Prix24,388.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1483 250-CC 73.80 3-5/8 S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B14C25S07380 - Série Quantis, taille de réducteur 148 , entrée de collier de serrage, 3.625 x 6.69 po , sortie gauche (solide A), cadre 250
N° D’ARTICLE MI05089980
N° MFRBB1483 250-CC 73.80 3-5/8 S SHFT
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
Prix24,388.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    148
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250
  • Taille de sortie
    3.625 x 6.69 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    650 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476445935
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476445935

Aperçu

Description du fabricant
BB1483 250-CC 73.80 3-5/8 S ATELIER