Motion
HB1283 180-CC ARTISANAT DE 57.56 2-7/8 PO

DODGE
HB1283 180-CC 57.56 2-7/8" SHFT

H12C18S05756 Réducteur de vitesse en ligne - 57.56:1 Rapport, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090554
N° MFRHB1283 180-CC 57.56 2-7/8" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1283 180-CC 57.56 2-7/8" SHFT

H12C18S05756 Réducteur de vitesse en ligne - 57.56:1 Rapport, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090554
N° MFRHB1283 180-CC 57.56 2-7/8" SHFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    21471 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    57.56:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    528 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476448325
  • Puissance d’entrée maximale
    10.36 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1283 180-CC ARTISANAT DE 57.56 2-7/8 PO