Motion
HB1483 250-CC ARTISANAT DE 62.12 3-5/8 PO

DODGE
HB1483 250-CC 62.12 3-5/8" SHFT

H14C25S06212 Réducteur de vitesse en ligne - 62.12:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090626
N° MFRHB1483 250-CC 62.12 3-5/8" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1483 250-CC 62.12 3-5/8" SHFT

H14C25S06212 Réducteur de vitesse en ligne - 62.12:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090626
N° MFRHB1483 250-CC 62.12 3-5/8" SHFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA148
  • Couple de sortie maximal
    70808 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    62.12:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1500 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476449056
  • Puissance d’entrée maximale
    31.65 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1483 250-CC ARTISANAT DE 62.12 3-5/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon