Motion
HB1682 250-CC ARTISANAT DE 15.44 4 PO

DODGE
HB1682 250-CC 15.44 4" SHFT

H16C25S01544 Réducteur de vitesse en ligne - 15.44:1 Rapport, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090652
N° MFRHB1682 250-CC 15.44 4" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1682 250-CC 15.44 4" SHFT

H16C25S01544 Réducteur de vitesse en ligne - 15.44:1 Rapport, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090652
N° MFRHB1682 250-CC 15.44 4" SHFT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA168
  • Couple de sortie maximal
    25284 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    15.44:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1107 lb

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    782476449315
  • Puissance d’entrée maximale
    45.47 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1682 250-CC ARTISANAT DE 15.44 4 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté