Motion
HB1683 250-CC ARTISANAT DE 40.99 4 PO

DODGE
HB1683 250-CC 40.99 4" SHFT

H16C25S04099 Réducteur de vitesse en ligne - 40.99:1 Rapport, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090655
N° MFRHB1683 250-CC 40.99 4" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1683 250-CC 40.99 4" SHFT

H16C25S04099 Réducteur de vitesse en ligne - 40.99:1 Rapport, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090655
N° MFRHB1683 250-CC 40.99 4" SHFT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Specifications

Dimensions

  • Manufacturer Reducer Size
    QUA168
  • Maximum Output Torque
    67123 in-lbs
  • NEMA / IEC Frame Size
    NEMA 250
  • Output Shaft Diameter
    4.0000 in
  • Ratio
    40.99:1
  • Service Factor
    1.0
  • Weight
    1107 lbs

Details

  • Manufacturer Upc Number
    782476449346
  • Max Input Horsepower
    45.47 hp @ 1750 rpm
  • Reducer Type
    Inline
  • Series
    Quantis®

Overview

Mfr description
HB1683 250-CC 40.99 4" SHFT

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs

Customers Also Bought