Motion
ILH38 7.50 AVEC BALDOR VEM3615T

DODGE
ILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3615T

H3C18S00750G-5G Réducteur de vitesse en ligne - 7.5:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090723
N° MFRILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3615T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
ILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3615T

H3C18S00750G-5G Réducteur de vitesse en ligne - 7.5:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090723
N° MFRILH38 7.50 W/ BALDOR VEM3615T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1509 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    149 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476357023
  • Puissance d’entrée maximale
    5.59 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis® OR

Aperçu

Description du fabricant
ILH38 7.50 AVEC BALDOR VEM3615T