Motion
H8C14S07488

DODGE
H8C14S07488

Réducteur de vitesse en ligne - 74.88:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091001
N° MFRH8C14S07488
Prix5,820.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C14S07488

Réducteur de vitesse en ligne - 74.88:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091001
N° MFRH8C14S07488
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
Prix5,820.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    74.8800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    13493 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    74.88:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    237 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476271763
  • Puissance d’entrée maximale
    5 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476271763

Aperçu

Description du fabricant
HB883 140-CC ARTISANAT DE 74.88 2-1/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues