Motion
H8C18S04119

DODGE
H8C18S04119

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 41.19:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 2-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091011
N° MFRH8C18S04119
Prix4,912.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C18S04119

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 41.19:1 Rapport, type d’entrée C-Face Quill, 2-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091011
N° MFRH8C18S04119
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
Prix4,912.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.12 x 13.07 x 13.17 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.21 po
  • Longueur du boîtier
    12.12 po
  • Largeur du boîtier
    13.07 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 42.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/8 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    41.19:1
  • Poids
    200.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H8C18S04119
  • Puissance d’entrée maximale
    10.020 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    4471 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB883
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476271770

Aperçu

Description du fabricant
HB883 180-CC ARTISANAT DE 41.19 2-1/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon