Motion
H8C18S05793

DODGE
H8C18S05793

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 57.93:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, 2-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091014
N° MFRH8C18S05793
Prix5,650.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C18S05793

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 57.93:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, Type de sortie solide, 2-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091014
N° MFRH8C18S05793
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
Prix5,650.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Dimensions du boîtier
    12.12 x 13.07 x 13.17 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.21 po
  • Longueur du boîtier
    12.12 po
  • Largeur du boîtier
    13.07 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 30.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/8 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    57.93:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.9400 po
  • Poids
    228.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    7.130 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    7.130 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4856 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    14870 po-lb
  • CUP_NON
    782476024611

Aperçu

Description du fabricant
HB883 180-CC ARTISANAT DE 57.93 2-1/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon