Motion
H8C18S10261

DODGE
H8C18S10261

Réducteur de vitesse en ligne - 102.61:1 Rapport, type d’entrée face C, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091018
N° MFRH8C18S10261
Prix4,912.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C18S10261

Réducteur de vitesse en ligne - 102.61:1 Rapport, type d’entrée face C, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091018
N° MFRH8C18S10261
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
Votre prix4,912.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    102.6:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    102.61:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    266 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    782475139347
  • Puissance d’entrée maximale
    4.02 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782475139347

Aperçu

Description du fabricant
HB883 180-CC ARTISANAT DE 102.6 2-1/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon