Motion
H8C21S00926

DODGE
H8C21S00926

Réducteur de vitesse en ligne - 9.26:1 Réduction, 9.26:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091020
N° MFRH8C21S00926
Prix5,936.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C21S00926

Réducteur de vitesse en ligne - 9.26:1 Réduction, 9.26:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091020
N° MFRH8C21S00926
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
Prix5,936.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    9545 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    9.26:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    224 lb

Détails

  • Ratio réel
    9.26:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295448
  • Puissance d’entrée maximale
    28.62 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    9.26:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476295448

Aperçu

Description du fabricant
HB882 210-CC ARTISANAT DE 9.26 2-1/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues