Motion
H8C21S01872

DODGE
H8C21S01872

Réducteur de vitesse en ligne - 18.72:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.1250 po taille d’entrée, 2.1250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091030
N° MFRH8C21S01872
Prix5,936.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C21S01872

Réducteur de vitesse en ligne - 18.72:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 2.1250 po taille d’entrée, 2.1250 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091030
N° MFRH8C21S01872
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
Prix5,936.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210-CC
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    14469 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    18.72:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    278 lb

Détails

  • Ratio réel
    18.72:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    782476271787
  • Puissance d’entrée maximale
    21.46 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476271787

Aperçu

Description du fabricant
HB882 210-CC ARTISANAT DE 18.72 2-1/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon