Motion
H8C21S04942

DODGE
H8C21S04942

Réducteur de vitesse en ligne - 49.42:1 Réduction, 49.42:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091044
N° MFRH8C21S04942
Prix 6,140.85 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C21S04942

Réducteur de vitesse en ligne - 49.42:1 Réduction, 49.42:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091044
N° MFRH8C21S04942
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
Prix de 6,140.85 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    49.42:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    800 lb

Détails

  • Ratio réel
    49.42:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style d’entrée
    CC
  • Numéro CUP du fabricant
    782475139361
  • Puissance d’entrée maximale
    8.35 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    49.42:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782475139361

Aperçu

Description du fabricant
HB883 210-CC ARTISANAT DE 49.42 2-1/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues