Motion
H8C25S00487

DODGE
H8C25S00487

Réducteur de vitesse en ligne - 4.87:1 Réduction, 4.87:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091045
N° MFRH8C25S00487
Prix7,246.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C25S00487

Réducteur de vitesse en ligne - 4.87:1 Réduction, 4.87:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091045
N° MFRH8C25S00487
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
Prix7,246.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2
  • Couple de sortie maximal
    900.715 N-m;7972
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po, 53.98 mm
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    4.87:1
  • Longueur de l’arbre
    100.08 mm;3.9400 po
  • Poids
    239 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MTA TAILLE 2115, 30:1, 180 C-FACE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    33.892 kW;45.45 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    11814.477 N, 2656 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    4.87:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    7972 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
HB882 250-CC ARTISANAT DE 4.87 2-1/8 PO
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good