Motion
H8C25S00594

DODGE
H8C25S00594

Réducteur de vitesse en ligne - 5.94:1 Réduction, 5.94:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091046
N° MFRH8C25S00594
Prix5,797.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C25S00594

Réducteur de vitesse en ligne - 5.94:1 Réduction, 5.94:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091046
N° MFRH8C25S00594
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
Prix5,797.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po, 53.98 mm
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    5.94:1
  • Longueur de l’arbre
    100.08 mm;3.9400 po
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Ratio réel
    5.94:1
  • Détails supplémentaires
    26A60HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2656 lbf, 11814.477 N
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    5.94:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1547 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
HB882 250-CC ARTISANAT DE 5.94 2-1/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon