Motion
H8C25S01463

DODGE
H8C25S01463

Réducteur de vitesse en ligne - 14.63:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091049
N° MFRH8C25S01463
Prix5,797.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C25S01463

Réducteur de vitesse en ligne - 14.63:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05091049
N° MFRH8C25S01463
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
Prix5,797.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    4
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    14540 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    14.63:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.9400 po
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Ratio réel
    14.63:1
  • Détails supplémentaires
    MTA TAILLE 4207, 18:1, 250 C-FACE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782475139385
  • Puissance d’entrée maximale
    27.6 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    27.600 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782475139385

Aperçu

Description du fabricant
HB882 250-CC ARTISANAT DE 14.63 2-1/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon