Motion
H8C25S01727

DODGE
H8C25S01727

Réducteur de vitesse en ligne - 17.27:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091050
N° MFRH8C25S01727
Prix5,040.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C25S01727

Réducteur de vitesse en ligne - 17.27:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091050
N° MFRH8C25S01727
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
Votre prix5,040.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    17.27:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    245 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H8C25S01727
  • Numéro CUP du fabricant
    782476024697
  • Puissance d’entrée maximale
    23.91 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476024697

Aperçu

Description du fabricant
HB882 250-CC ARTISANAT DE 17.27 2-1/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues