Motion
H8C25S02081

DODGE
H8C25S02081

Réducteur de vitesse en ligne - 20.81:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091051
N° MFRH8C25S02081
Prix6,301.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C25S02081

Réducteur de vitesse en ligne - 20.81:1 Rapport, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05091051
N° MFRH8C25S02081
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
Prix6,301.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA88
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Rapport nominal
    25:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    20.81:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Ratio réel
    20.81:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782475139392
  • Puissance d’entrée maximale
    19.84 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782475139392

Aperçu

Description du fabricant
HB882 250-CC ARTISANAT DE 20.81 2-1/8 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon