Motion
MW1083 210-CC  120.93 FILETÉ

DODGE
MW1083 210-CC 120.93 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA108, 120.93:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091077
N° MFRMW1083 210-CC 120.93 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1083 210-CC 120.93 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA108, 120.93:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091077
N° MFRMW1083 210-CC 120.93 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    108
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    30093 po-lb
  • Rapport nominal
    120.93:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Ratio réel
    120.93:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1083 210-CC 120.93 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476449780
  • Puissance d’entrée maximale
    6.91 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA108
  • CUP_NON
    782476449780

Aperçu

Description du fabricant
MW1083 210-CC 120.93 FILETÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon