Motion
MW1082 280-CC  14.59 FILETÉ

DODGE
MW1082 280-CC 14.59 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA108, 14.59:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091087
N° MFRMW1082 280-CC 14.59 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1082 280-CC 14.59 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA108, 14.59:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091087
N° MFRMW1082 280-CC 14.59 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    108
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27831 po-lb
  • Rapport nominal
    14.59:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    370 lb

Détails

  • Ratio réel
    14.59:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1082 280-CC 14.59 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476449889
  • Puissance d’entrée maximale
    52.98 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA108
  • CUP_NON
    782476449889

Aperçu

Description du fabricant
MW1082 280-CC 14.59 FILETÉ