Motion
MW1283 180-CC  102.35 FILETÉ

DODGE
MW1283 180-CC 102.35 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 102.35:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091097
N° MFRMW1283 180-CC 102.35 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1283 180-CC 102.35 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 102.35:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091097
N° MFRMW1283 180-CC 102.35 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    38179 po-lb
  • Rapport nominal
    102.35:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    550 lb

Détails

  • Ratio réel
    102.35:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1283 180-CC 102.35 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476449988
  • Puissance d’entrée maximale
    10.36 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA128
  • CUP_NON
    782476449988

Aperçu

Description du fabricant
MW1283 180-CC 102.35 FILETÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon